Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachaufnahme VDI D1 50x32mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachaufnahme VDI D1 50x32mm FORTIS
Mehrfachaufnahme VDI D1 50x32mm FORTIS
Mehrfachaufnahme VDI D1 50x32mm FORTIS
Mehrfachaufnahme VDI D1 50x32mm FORTIS
Mehrfachaufnahme VDI D1 50x32mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3032940007
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784732413
EAN/GTIN:
     4317784732413
Suchbegriffe:
Mehrfachaufnahme DIN 69880
VDI-Werkzeughalter, Form D1 Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Werkzeughalter mit Mehrfachaufnahme. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für die Außenbearbeitung.
Weitere Informationen:
l2:
85 mm
l1:
60 mm
h1:
32/25 mm
b1:
50 mm
b2:
26 mm
b4:
30,5 mm
h3:
35 mm
h4:
60 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachaufnahme, Werkzeughalter, VDI, VDI-Halter, VDI-Mehrfachaufnahme, VDI-Aufnahme, VDI-Werkzeughalter, 3032940007, 32940007
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 119,37*
€ 146,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 146,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,89*
€ 148,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 150,07*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 156,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.