| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032660004 Herst.-Nr.: A1008002 EAN/GTIN: 4034221014894 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Gewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 –2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschäften mit Austreiblappen. Weitere Informationen: | | MK: | 2 | Ø d1: | 32 mm | l1: | 120 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HSKA, Werkzeughalter, DIN69893, Form, 3266, HSK-A63, HSK-A, Haimer, HSKA63, HSK-A100, Einsatzhülse, HSKA100, mit, Hülse, HSK, Werkzeugaufnahme, DIN, und, Zubehör, Zwischenhülse, 120, 100, Austreiblappen, 69893, Präzisions-Zwischenhülse, 3032660004, 32660004 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,66* | € 165,87* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,46* | € 166,08* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,61* | € 167,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,58* | € 168,28* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,50* | € 170,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|