| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032610019 Herst.-Nr.: A6304222 EAN/GTIN: 4034221012418 |
| |
|
| | |
| Kombi-Aufsteckfräsdorn, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 22 mm | l3: | 19 mm | Ø d2: | 40 mm | l2: | 31 mm | l1: | 160 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69871, Kombi-Aufsteckfräserdorne DIN 69893, Kombi-Dorne DIN 69893, Kombiaufsteckfräserdorne DIN 69893, kombi-dorne din 69893 hsk63, kombi-aufsteckfräserdorne din 69893, HSKA, Werkzeughalter, DIN69893, Aufsteckdorn, Aufsteckfräsdorn, Dorn, HSK-A63, HSK-A, Kombiaufsteckfräsdorn, 3261, Haimer, HSKA63, Aufsteckfräserdorn, Kombiaufsteckdorn, Kombi-Dorn, HSK, Werkzeugaufnahme, Kombi-Aufsteckfräserdorn, DIN, und, Zubehör, 160, Kombi-Aufsteckfräsdorn, 69893, Kombi-Aufsteckdorn, Messerkopfaufnahme, Präzisions-Aufsteckfräsdorn, Präzisions-Messerkopfaufnahme, 3032610019, 32610019 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,34* | € 197,47* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,44* | € 197,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,45* | € 198,06* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,50* | € 198,87* | | | | Lager 214 | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,74* | € 202,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|