| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032560013 Herst.-Nr.: A6302516 EAN/GTIN: 4034221035516 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 * Ohne Gewinde für Einstellschraube. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 28 mm | l2: | 46,5 mm | l1: | 75 mm | Spannbereich: | 0,5–10 mm | Spannzange: | ER16 | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannfutter ER DIN 69893, Spannzangenfutter ER DIN 69893, Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69893, HSKA, HSK, DIN69893, Werkzeugaufnahme, DIN, HSK-A63, HSK-A, und, Typ, Zubehör, Spannzangenfutter, Haimer, HSKA63, ER-Spannzangenfutter, ER16, 3256, Spannzange, 69893, 3032560013, 32560013 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,04* | € 157,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 128,22* | € 157,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,82* | € 159,56* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,12* | € 160,69* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,11* | € 162,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|