Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Spannfutter Typ W DIN69893A HSK-A100 6x80mm HAIMER
Artikel-Nr.:
     214-3032540001
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     A1000006
EAN/GTIN:
     4034221014108
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Flächenspannfutter DIN 69893
Fräseraufnahmen DIN 69893
Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 100 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch-beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Weitere Informationen:
Ø d1:
6 mm
Ø d2:
25 mm
l1:
80 mm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69893, HSKA, HSK, Werkzeughalter, DIN69893, Werkzeugaufnahme, DIN, 3254, HSK-A, System, Haimer, HSK-A100, 100, Weldon, HSKA100, Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Weldonfutter, Spannfutter, 69893, Flächenspannfutter Weldon, Präzisions-Spannfutter Weldon, Spannfutter Weldon, Weldon-Spannfutter, 3032540001, 32540001
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,58*
€ 165,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,45*
€ 165,59*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,18*
€ 167,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,99*
€ 168,37*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,68*
€ 170,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.