Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 145x50x50mm N21 Kitagawa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 145x50x50mm N21 Kitagawa
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 145x50x50mm N21 Kitagawa
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 145x50x50mm N21 Kitagawa
Aufsatzbacke angeschrägt 1,5x60Verzahnung 145x50x50mm N21 Kitagawa
Artikel-Nr.:
     214-3032500040
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     KSJ-212L-145-P
EAN/GTIN:
     4053569817431
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken weich
aufsatzbacken kitagawa
aufsatzbacken
Aufsatzbacken, angeschrägt Ausführung: Ungestuft, weiche Ausführung. 1,5 mm x 60° Verzahnung. 3-teiliger Satz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
angeschrägt
Größe:
304 mm
Backenlänge A:
145 mm
Backenbreite B:
50 mm
Backenhöhe C:
50 mm
Nutbreite D:
21 mm
Schraube:
M16
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: Backen, Ausatzbacken, Aufsatzbacke, 3032500040, 32500040
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,74*
€ 76,07*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,89*
€ 76,27*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,65*
€ 77,57*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,66*
€ 80,01*
36 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 76,73*
€ 95,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.