Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflansch DIN55026/21 300mm 3B KK11 Kitagawa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflansch DIN55026/21 300mm 3B KK11 Kitagawa
Stahlflansch DIN55026/21 300mm 3B KK11 Kitagawa
Stahlflansch DIN55026/21 300mm 3B KK11 Kitagawa
Stahlflansch DIN55026/21 300mm 3B KK11 Kitagawa
Stahlflansch DIN55026/21 300mm 3B KK11 Kitagawa
Artikel-Nr.:
     214-3032490022
Hersteller:
     Kitagawa
Herst.-Nr.:
     CB15A11
EAN/GTIN:
     4053569817295
Suchbegriffe:
Stahlflansch
Flansch
Gussflansch
Kurzkegel-Gussflansch
Stahlflansch Ausführung: Präzisionsgeschliffen. Anwendung: Adapter zur Anpassung an unterschiedliche Spindelaufnahmen.
Weitere Informationen:
Typ:
CB15A11
L:
17 mm
M:
11 mm
K:
11
H:
21 mm
Kegel:
A2-11
D:
192,1 mm
G:
235 mm
Ø A:
300 mm
B:
22 mm
C:
196,869 mm
J:
260 mm
Ursprungsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: 3032490022, 32490022
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,50*
€ 539,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,25*
€ 542,13*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,55*
€ 542,14*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,47*
€ 555,62*
37 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 609,06*
€ 686,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,62*
€ 661,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,94*
€ 635,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,08*
€ 596,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,43*
€ 585,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 487,24*
€ 579,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,47*
€ 565,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.