| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3032120055 Herst.-Nr.: 40.300.18 EAN/GTIN: 4034221000194 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter System Weldon, ISO 7388-1 (DIN 69871), SK 40, Wuchtgüte G2,5 22000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Mit zentraler Kühlmittelbohrung. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 60 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm. Gehärtet 60 –2 HRC. Alle Funkttionsflächen bearbeitet Weitere Informationen: | | Ø d1: | 18 mm | Ø d2: | 48 mm | l1: | 63 mm | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, flächenspannfutter din 69871, Werkzeughalter, DIN69871, Werkzeugaufnahme, DIN, AD/B, System, Haimer, Weldon, SK40, G2.5, Weldonspannfutter, Flächenspannfutter, Weldonfutter, 3212, Spannfutter, 69871, ADB, Weldonaufnahme, 3032120055, 32120055 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,57* | € 88,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,45* | € 88,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,55* | € 89,94* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 71,85* | € 90,98* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,88* | € 92,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|