Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter für ER 16 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannmutter für ER 16 FORTIS
Spannmutter für ER 16 FORTIS
Spannmutter für ER 16 FORTIS
Spannmutter für ER 16 FORTIS
Spannmutter für ER 16 FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031790016
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784752770
EAN/GTIN:
     4317784752770
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
Spannmutter, Typ ER Ausführung: Vorgewuchtet G 6.3 15000 min-1. Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499-B.
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Gewinde:
M22 x 1,5 mm
für Spannzange:
ER16
Außen-Ø:
32 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 16 m22x1, klemmmutter, spannmutter er16, Spannfutter, ER-Spannmutter, 3031790016, 31790016
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
€ 6,90*
ab € 11,66*
€ 16,51*
1 Tag
35
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 16,53*
6 Tage
35
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,61*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 11,75*
€ 16,88*
€ 5,90*
ab € 11,48*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.