| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031710011 Herst.-Nr.: 4317784752800 EAN/GTIN: 4317784752800 |
| |
|
| | |
| ER-Mini-Spannmutter Ausführung: Vorgewuchtet G 6.3 15000 min-1. Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499-B Typ Mini. Weitere Informationen: | | Länge: | 12 mm | Gewinde: | M13 x 0,75 mm | für Spannzange: | ER11 | Außen-Ø: | 16 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,65* | € 18,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,67* | € 18,19* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,66* | € 18,29* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,62* | € 18,57* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,40* | € 18,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|