Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS
Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS
Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS
Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS
Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS
Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS
Spannzange DIN6499B abgedichtet ER16 10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031470022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784725989
EAN/GTIN:
     4317784725989
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 16 – System ER, abgedichtet Ausführung: Spannzangen mit Abdichtung durch Dichtstopfen. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und Innenkühlung. Wichtig: Nennmaß = Spanndurchmesser.
Weitere Informationen:
L:
27 mm
D:
17 mm
ER16/425E Ø:
10 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen er32 10mm, er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031470022, 31470022
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 7,90*
ab € 17,83*
€ 24,50*
6 Tage
29
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 24,60*
1 Tag
29
€ 6,90*
ab € 18,18*
€ 24,91*
Lager 214
29
€ 4,30*
ab € 17,89*
€ 24,92*
€ 4,90*
ab € 17,44*
€ 25,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.