Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER40 13-12mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER40 13-12mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 13-12mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 13-12mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 13-12mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 13-12mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031440028
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726252
EAN/GTIN:
     4317784726252
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 40 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
46 mm
D:
41 mm
ER40/472E Ø:
13 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannzange er20 13, er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031440028, 31440028
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 12,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,82*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 13,84*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,88*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 9,56*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.