Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER40 8-7mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031440013
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726306
EAN/GTIN:
     4317784726306
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 40 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
46 mm
D:
41 mm
ER40/472E Ø:
8 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzange 8mm, er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031440013, 31440013
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 12,11*
1 Tag
16
1
€ 6,90*
ab € 9,54*
€ 13,47*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 9,56*
€ 13,49*
6 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,54*
Lager 214
16
1
€ 4,30*
ab € 9,58*
€ 13,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.