Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER20 8-7mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER20 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 8-7mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 8-7mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031380022
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726733
EAN/GTIN:
     4317784726733
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 20 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
31,5 mm
D:
21 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzange 0,5 mm, er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031380022, 31380022
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,72*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 12,20*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 12,22*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 12,26*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 8,35*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.