Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER20 5-4mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER20 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 5-4mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER20 5-4mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031380013
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726764
EAN/GTIN:
     4317784726764
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 20 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
31,5 mm
D:
21 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzange 0,5 mm, er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031380013, 31380013
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 10,69*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 12,17*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 12,18*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 8,43*
€ 12,23*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 8,34*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.