Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER16 9-8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER16 9-8mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 9-8mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 9-8mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 9-8mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER16 9-8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031370025
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784726825
EAN/GTIN:
     4317784726825
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 16 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
27 mm
D:
17 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031370025, 31370025
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 9,30*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,37*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,43*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,36*
€ 10,61*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 7,42*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.