Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN6499B ER11 3-2,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN6499B ER11 3-2,5mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER11 3-2,5mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER11 3-2,5mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER11 3-2,5mm FORTIS
Spannzange DIN6499B ER11 3-2,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3031350013
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784721912
EAN/GTIN:
     4317784721912
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 11 – System ER Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit. Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab Ø 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).
Weitere Informationen:
L:
18 mm
D:
11,5 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen 3mm, er spannzangen, Spannzange, Spannfutter, ER-Spannzange, Spannzange ER, 3031350013, 31350013
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,17*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 11,45*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 11,49*
8 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,51*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 7,86*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.