| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3031250022 Herst.-Nr.: 4317784754118 EAN/GTIN: 4317784754118 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter System Weldon, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Mit innerer Kühlmittelzufuhr. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube, ohne Kühlmittelrohr. Weitere Informationen: | | Ø d1: | 20 mm | Ø d2: | 52 mm | l1: | 80 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 75,95* | € 93,61* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,21* | € 93,62* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 76,02* | € 93,77* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 75,59* | € 95,13* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,93* | € 95,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|