Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 5/702-3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 5/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 5/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 5/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 5/702-3 RÖHM
Vierbacken-Drehfutter DURO-M 160/4 K 5/702-3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031220023
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185540
EAN/GTIN:
     4019208524702
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Vierbacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Vierbacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
6.1/4 Zoll
Größe A:
160 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
42 mm
Höhe ohne Backen D:
65
Rundlaufgenauigkeit:
0,03 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Kurzkegel:
5
Kegelgröße B:
82,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter din 55027 zs 160 mm kk 4 röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Vierbackendrehfutter, Backenfutter, Spiralring-Vierbackendrehfutter, 3031220023, 31220023
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 718,07*
€ 761,74*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,17*
€ 761,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 732,88*
€ 773,04*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 725,33*
€ 783,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,31*
€ 793,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,17*
€ 931,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,09*
€ 918,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,36*
€ 891,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,08*
€ 879,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 731,31*
€ 870,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,33*
€ 863,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.