Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzbacke härtbar 60Grad 254mm RÖHM 254mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzbacke härtbar 60Grad 254mm RÖHM 254mm RÖHM
Aufsatzbacke härtbar 60Grad 254mm RÖHM 254mm RÖHM
Aufsatzbacke härtbar 60Grad 254mm RÖHM 254mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031170425
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     154869
EAN/GTIN:
     4019208055169
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
aufsatzbacken weich röhm
aufsatzbacken weich
aufsatzbacken röhm
Aufsatzbacke Ausführung: 3-teiliger Satz, härtbar (16MnCr5), Spitzverzahnung 60° und 90°. Hinweis: Für Kraftspannfutter der Firma Röhm und anderer Kraftspannfutter-Hersteller.
Weitere Informationen:
Größe:
254 mm
Backenlänge:
110 mm
Backenbreite:
50 mm
Backenhöhe:
45 mm
Verzahnung:
1,5 x 60°
Nut:
16 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: härtbar, Röhm, Aufsatzbackesatz, Zubehör, DURO, Spannbacken, Aufsatzbacke, 3117, weiche, Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter, Ersatzbacken, Aufsatzbackensatz, weich, 3031170425, 31170425
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 50,46*
€ 64,93*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 52,20*
€ 67,98*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 53,54*
€ 68,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 56,55*
€ 72,07*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 52,37*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.