Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K11/702-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K11/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K11/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K11/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K11/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 400/3 K11/702-2
Artikel-Nr.:
     214-3031110041
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185444
EAN/GTIN:
     4019208525662
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
15.3/4 Zoll
Größe A:
400 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
136 mm
Höhe ohne Backen D:
105 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
1800 min-1
Kurzkegel:
11
Kegelgröße B:
196,9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Stehbolzen, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 400 mm, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110041, 31110041
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.898,91*
€ 2.954,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.898,92*
€ 2.954,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.936,16*
€ 2.998,89*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.955,88*
€ 3.077,14*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.104,06*
€ 3.160,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.077,14*
€ 3.661,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.052,85*
€ 3.632,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.995,70*
€ 3.564,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.987,32*
€ 3.554,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.955,88*
€ 3.517,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.