Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-2
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 160/3 K 5/702-2
Artikel-Nr.:
     214-3031110023
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185435
EAN/GTIN:
     4019208525754
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock. Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
6.1/4 Zoll
Größe A:
160 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
42 mm
Höhe ohne Backen D:
65 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,03 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Kurzkegel:
5
Kegelgröße B:
82,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Stehbolzen, dreibacken-drehfutter din55027 stahl 160mm kk5 röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110023, 31110023
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 560,50*
€ 609,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 551,18*
€ 613,36*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 565,50*
€ 626,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,88*
€ 626,80*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,45*
€ 637,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,64*
€ 745,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,26*
€ 727,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,26*
€ 698,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,50*
€ 672,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.