Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-3 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-3 RÖHM
Dreibacken-Drehfutter DURO-M 200/3 K 5/702-3 RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3031110005
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185505
EAN/GTIN:
     4019208525051
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M Ausführung: Mit Direktaufnahme. Der Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet. Die Stirnseite ist bis Größe 315 mm an den Rändern hin abgeflacht, damit gewichts- und massenträgheitsreduziert. Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmaschinen, Rundtischen, Teilapparaten usw., bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind. Lieferumfang: Dreibacken-Drehfutter mit je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Größe:
8 Zoll
Größe A:
200 mm
Durchgangbohrungs-Ø E:
55 mm
Höhe ohne Backen D:
73,5 mm
Rundlaufgenauigkeit:
0,04 mm
max. Drehzahl:
4000 min-1
Kurzkegel:
5
Kegelgröße B:
82,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, Dreibacken-Keilstangen-Drehfutter, Keilstangendrehfutter, Keilstangenfutter, röhm dreibacken-drehfutter din55029 zs 200mm kk 6, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Spiralring-Dreibackendrehfutter, Dreibackendrehfutter, 3031110005, 31110005
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 638,80*
€ 673,48*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,34*
€ 673,49*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 650,72*
€ 683,45*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 643,80*
€ 692,49*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,58*
€ 701,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,49*
€ 824,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,94*
€ 815,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,62*
€ 792,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,90*
€ 781,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 649,99*
€ 773,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,80*
€ 766,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.