Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis
Spannzangenfutter DIN2080 SK40-ER40x80 Fortis
Artikel-Nr.:
     214-3030954040
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784722865
EAN/GTIN:
     4317784722865
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 2080
Spannzangenfutter ER DIN 2080
Spannzangenfutter ER, DIN 2080, Form A, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER). Lieferumfang: Spannzangenfutter ER mit Spannmutter.
Weitere Informationen:
A:
80 mm
Spannbereich:
3–26 mm
Spannzange:
ER40
D:
63 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 2080, Spannfutter, Spannzangenfutter, 3030954040, 30954040
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 39,17*
€ 50,74*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 39,25*
€ 50,75*
€ 4,90*
ab € 38,37*
€ 51,50*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 39,06*
€ 51,83*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 43,64*
€ 56,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.