Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis
Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis
Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis
Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis
Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis
Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis
Flächenspannfutter DIN2080 D18x63 SK50 Fortis
Artikel-Nr.:
     214-3030935018
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784722933
EAN/GTIN:
     4317784722933
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 2080
Fräseraufnahmen DIN 2080
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
Flächenspannfutter System Weldon, SK 50 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit eingebauter Spannschraube, ab Ø 25 mm mit zwei Spannschrauben.
Weitere Informationen:
A:
63 mm
d1:
18 mm
D:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fortis flächenspannfutter din 69871, flächenspannfutter din 69871, fräseraufnahmen din 69871 sk50, Flächenspannfutter, Spannfutter, Flächenspannfutter Weldon, Weldonaufnahme, 3030935018, 30935018
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 46,91*
€ 59,43*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 46,79*
€ 59,69*
€ 4,90*
ab € 46,34*
€ 60,18*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 46,74*
€ 60,69*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 64,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.