Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierbacken-Satz DIN6350GB200mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vierbacken-Satz DIN6350GB200mm RÖHM
Vierbacken-Satz DIN6350GB200mm RÖHM
Vierbacken-Satz DIN6350GB200mm RÖHM
Vierbacken-Satz DIN6350GB200mm RÖHM
Artikel-Nr.:
     214-3030540200
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107546
EAN/GTIN:
     4019208034256
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Grundbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Backenlänge:
78 mm
Backenbreite:
20 mm
Stegbreite B – 0,05:
7,94 mm
Nutenbreite D + 0,01:
12,68 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, drehfutter röhm, drehfutter, drehfutter 200mm, Röhm, 6350, Vierbackensatz, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Backensatz, Drehbackenfutter, Blockbacken, Satz, QR4025569, Ersatzbacken, vier, Bohrbacken, DIN6350, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, 3054, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 200, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Aufsatzbacke, Zubehör Drehfutter, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, 4019208034256, 3030540200, 30540200
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,58*
€ 256,98*
17 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,04*
€ 259,88*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,78*
€ 266,07*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,60*
€ 267,41*
Lager 214
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,76*
€ 270,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,59*
€ 322,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,20*
€ 296,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.