| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030380200 Herst.-Nr.: 110068 EAN/GTIN: 4019208038506 |
| |
|
| | |
| Bohrbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Nach außen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Bohrbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 200 mm | Backenlänge: | 69 mm | Backenbreite: | 20 mm | Backenhöhe: | 53,5 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, röhm blockbacken 200 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Röhm, Vierbackensatz, QR4025560, Backenfutter, Präzisionsspannwerkzeug, Grundbacken, Backensatz, Drehbackenfutter, Satz, 3038, Ersatzbacken, vier, Ersatzbacke, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Spannbacken, Drehfutterersatzbacken, 200, Aufsatzbacken, Drehfutterbacken, Umkehraufsatzbacken, Aufsatzbacke, Zubehör Drehfutter, Ersatz-Backe Drehfutter, Ungestufte Aufsatzbacke, 4019208038506, 3030380200, 30380200 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 88,00* | € 107,34* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 167,52* | € 201,65* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,30* | € 214,61* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 176,40* | € 214,94* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 180,53* | € 215,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|