| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030370007 Herst.-Nr.: 4317784723428 EAN/GTIN: 4317784723428 |
| |
|
| | |
| Spannzangenfutter Typ ER, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 50, Wuchtgüte G6.3 12000 min-1 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (DIN 6499). Für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung. Erhöhte Zerspanleistung durch höhere Drehzahlen, Vorschübe und größere Spantiefe. Die erhöhte Laufruhe durch vibrationsarme Geometrie sorgt für eine bessere Oberflächengüte und schont Werkzeug, Spindel und Maschine. Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter. Weitere Informationen: | | l1: | 160 mm | d1: | 32 mm | Spannbereich: | 1–10 mm | Spannzange: | ER16 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,53* | € 109,81* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,83* | € 109,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 89,61* | € 110,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,95* | € 110,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 88,44* | € 111,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|