Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Spannzangenfutter DIN69871AD SK50-ER25 FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3030330025
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784603973
EAN/GTIN:
     4317784603973
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter ER DIN 69871
Spannzangenfutter FORMAT GT Typ ER, SK 50 Ausführung: Aus Warmarbeitsstahl. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 54 –2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach ISO 15488 (früher: DIN 6499). Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft).
Weitere Informationen:
L:
63,5 mm
A:
70 mm
Ø D:
42 mm
Kegel:
SK 50
Spannbereich:
1–16 mm
Spannzange:
ER25
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ISO 15488, Spannzangenfutter ISO 15488, spannfutter er din 69871 sk50, spannfutter er din 69871, Spannzange, Spannzangenfutter, 3030330025, 30330025
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,90*
ab € 92,47*
€ 113,80*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 92,34*
€ 113,81*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 114,63*
Lager 214
16
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 115,25*
2 Tage
16
€ 8,50*
ab € 104,75*
€ 128,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.