| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3030150001 Herst.-Nr.: 4317784757355 EAN/GTIN: 4317784757355 |
| |
|
| | |
| Werkzeugaufnahme Weldon ISO 7388-1 (DIN 69871) AD/B, SK 40, FORTIS Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit zentraler Kühlmittelbohrung und einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm². Mit einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,4 µm Bohrungstoleranz: H5 Gehärtet: 58 ±2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Fräsern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B und DIN 6535-HB. Lieferumfang: Flächenspannfutter mit Spannschraube. Weitere Informationen: | | l1: | 50 mm | Kegel: | SK 40 | d1: | 6 mm | d2: | 25 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,42* | € 35,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 27,45* | € 35,47* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,53* | € 35,67* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,83* | € 36,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 27,25* | € 36,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|