| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3027500015 Herst.-Nr.: 4317784079327 EAN/GTIN: 4317784079327 |
| |
|
| | |
| Handsägeblatt, HSS/Bimetall Ausführung: Praktisch unzerbrechliches und splitterfreies Bimetall-Blatt mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für alle Arten der Metallzerspanung. Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS-Stahl. Dieses Blatt garantiert eine wesentlich höhere Standzeit und längere Zahnschärfe als herkömmliche Handsägeblätter. Das Sandflex® Handsägeblatt vereint extrem hohe Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit mit einer hohen Flexibilität. Anwendung: Diese Blätter verbinden Höchstleistung mit Bruchsicherheit und sind universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Stärke: | 0,65 mm | Zähne pro Zoll: | 32 | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 32 zähne pro zoll 300 x 13 x 0,65 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Hand-Sägeblatt, HSS-Bi, FORMAT, Sägeblatt, Sägeblätter, HSS, HSS-Bi-Sägeblatt, Bimetall, HSS/Bimetall, HSS-Bi-Hand-Sägeblatt, Ersatzsägeblatt Metallsägebögen, Metall-Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Zubehör Metallsägen, 3027500015, 27500015 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,58* | € 0,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,60* | € 1,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,61* | € 1,05* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,61* | € 1,06* | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,88* | € 1,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|