Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Einsatz E34 MK3 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Einsatz E34 MK3 FAHRION
Bohrer-Einsatz E34 MK3 FAHRION
Bohrer-Einsatz E34 MK3 FAHRION
Bohrer-Einsatz E34 MK3 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3019240013
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3110700
EAN/GTIN:
     4054631056406
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329. Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.
Weitere Informationen:
MK:
3
Typ:
34
L2:
43 mm
D1:
46 mm
D2:
34 mm
L1:
65 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Bohrfutter, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Werkzeugmaschine, Gewindeschneidfutter, E34, Schnellwechselfutter, Zubehör, Fahrion, Schnellbohrfutter, Bohrereinsatz, Bohrer-Einsatz, MK3, Gewindebohrfutter, Werkzeugeinsatz, 1924, Gewindeschnellwechselfutter, Schnellwechselfuttereinsatz, 3019240013, 19240013
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 101,71*
€ 125,50*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,39*
€ 127,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 99,71*
€ 127,75*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 102,00*
€ 128,41*
€ 4,90*
ab € 112,81*
€ 139,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,97*
€ 151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.