| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3019240004 Herst.-Nr.: 3110400 EAN/GTIN: 4054631056376 |
| |
|
| | |
| Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329. Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus. Weitere Informationen: | | MK: | 2 | Typ: | 26 | L2: | 30 mm | D1: | 37 mm | D2: | 26 mm | L1: | 60 mm | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Bohrfutter, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Werkzeugmaschine, Gewindeschneidfutter, Schnellwechselfutter, E26, Zubehör, Fahrion, Schnellbohrfutter, Bohrereinsatz, Bohrer-Einsatz, MK2, Gewindebohrfutter, Werkzeugeinsatz, 1924, Gewindeschnellwechselfutter, Schnellwechselfuttereinsatz, 3019240004, 19240004 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,36* | € 100,82* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,99* | € 100,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 83,23* | € 102,42* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,16* | € 103,29* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,73* | € 104,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|