Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer-Einsatz E26 MK1 FAHRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer-Einsatz E26 MK1 FAHRION
Bohrer-Einsatz E26 MK1 FAHRION
Bohrer-Einsatz E26 MK1 FAHRION
Bohrer-Einsatz E26 MK1 FAHRION
Artikel-Nr.:
     214-3019240001
Hersteller:
     Eugen Fahrion
Herst.-Nr.:
     3110300
EAN/GTIN:
     4054631056369
Suchbegriffe:
Schnellwechsel-Einsätze
Schnellwechsel-Gewindebohrer-Spanne...
Schnellwechseleinsatz
schnellwechsel-einsätze
Werkzeugeinsatz E für Schnellwechselfutter SF Ausführung: Mit Innenkonus und Austreiberschlitz für Klemmhülsen nach DIN 6329. Anwendung: Zur Aufnahme von Klemmhülsen DIN 6329 zum Spannen von zylindrischen Spiralbohrern mit Mitnehmer und Senker oder als Direktaufnahme von Schneidwerkzeugen mit Morsekonus.
Weitere Informationen:
MK:
1
Typ:
26
L2:
18 mm
D1:
37 mm
D2:
26 mm
L1:
60 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Einsatz, Bohrfutter, Werkzeugaufnahme, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Werkzeugmaschine, Gewindeschneidfutter, Schnellwechselfutter, E26, Zubehör, Fahrion, Schnellbohrfutter, Bohrereinsatz, MK1, Bohrer-Einsatz, Gewindebohrfutter, Werkzeugeinsatz, 1924, Gewindeschnellwechselfutter, Schnellwechselfuttereinsatz, 3019240001, 19240001
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 100,78*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 82,91*
€ 102,23*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 81,90*
€ 103,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 104,61*
€ 4,90*
ab € 90,31*
€ 114,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.