Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundbohrb.D172A10,0x15x12kurz, Ockert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundbohrb.D172A10,0x15x12kurz, Ockert
Bundbohrb.D172A10,0x15x12kurz, Ockert
Bundbohrb.D172A10,0x15x12kurz, Ockert
Bundbohrb.D172A10,0x15x12kurz, Ockert
Artikel-Nr.:
     214-3011221000
Hersteller:
     Ockert
Herst.-Nr.:
     2100012A
EAN/GTIN:
     4053569864459
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen.
Weitere Informationen:
Bohrung F7:
10 mm
Durchmesser n6:
15 mm
Länge:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
197
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,67*
1 Tag
197
20
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,67*
1 Tag
185
1
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,68*
Lager 214
187
1
€ 4,30*
ab € 1,80*
€ 2,73*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,26*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.