| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3011180250 Herst.-Nr.: 9025006A EAN/GTIN: 4053569862301 |
| |
|
| | |
| Bohrbuchse, kurz Ausführung: Härte HRC 62 +2, Bohrung an einem Ende gerundet, Spezialstahl, gehärtet und geschliffen. Weitere Informationen: | | Bohrung F7: | 2,5 mm | Durchmesser n6: | 5 mm | Länge: | 6 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,96* | € 1,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,44* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,97* | € 1,47* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,64* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,21* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|