Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdrahtklammer D Typ 53F/18 mm zn Novus VE à 600 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Flachdrahtklammer D Typ 53F/18 mm zn Novus VE à 600 Stück
Flachdrahtklammer D Typ 53F/18 mm zn Novus VE à 600 Stück
Flachdrahtklammer D Typ 53F/18 mm zn Novus VE à 600 Stück
Flachdrahtklammer D Typ 53F/18 mm zn Novus VE à 600 Stück
Artikel-Nr.:
     214-3001950460
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0650
EAN/GTIN:
     4009729015636
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Flachdrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Flachdrahtklammer Typ 53 F Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, Rückenbreite 11,3 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
600 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: novus flachdrahtklammern, flachdrahtklammern, tackerklammer verzinkt, Hammertacker, Elektrotacker, Klammer, Novus, Handtacker, Heftklammer, Flachdrahtklammer, 3001950460, 01950460
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 3,91*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,95*
1 Tag
4
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,97*
Lager 214
4
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 2,70*
€ 4,02*
6 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,45*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,02*
€ 4,78
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 600 Stück (ab € 0,0045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.