Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack Weiß für Wäschecontainer 1370mm, 600x740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack Weiß für Wäschecontainer 1370mm, 600x740
Wäschesack Weiß für Wäschecontainer 1370mm, 600x740
Artikel-Nr.:
     2102-WSW6007401520OL
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     WSW6007401520OL
EAN/GTIN:
     4260633284598
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack
ESB Wäschesack Weiß für Wäschecontainer 1370mm, 600x740
Maße: ca. 555 x 735 x 1370 mm
Wäschesack aus 100% Polyester, weiß
Gewebe ca. 220 g/m²
Thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht
Knebelverschluss
Logodruck möglich

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.