Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesack Blau für Wäschecontainer 1550mm, 600x810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäschesack Blau für Wäschecontainer 1550mm, 600x810
Wäschesack Blau für Wäschecontainer 1550mm, 600x810
Artikel-Nr.:
     2102-WSB6008101700OL
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     WSB6008101700OL
EAN/GTIN:
     4260633284215
Suchbegriffe:
Wäschesack
wäschesack
ESB Wäschesack Blau für Wäschecontainer 1550mm, 600x810
Maße: ca. 555 x 800 x 1550 mm
Wäschesack aus 100% Polyester, blau
Gewebe ca. 220 g/m²
Thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht
Knebelverschluss
Logodruck möglich

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.