Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO 462 1005 Insektenvernichter Modell FLY IN 20 Gastro Profi Küche Restaurant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO 462 1005 Insektenvernichter Modell FLY IN 20 Gastro Profi Küche Restaurant
SARO 462 1005 Insektenvernichter Modell FLY IN 20 Gastro Profi Küche Restaurant
Artikel-Nr.:
     2102-Saro-462-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     Saro-462-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchenequipment Gastro Küchenequipm...
- Material: (Gehäuse:) Edelstahl, - Leistung: 1 x 20 W (E14), - Gitterspannung: 3000 V, - Wirkfläche: 50 m2, - Schutzart: IP20, - Inkl. Kette zum Aufhängen, - Gewicht: 2 kg, - Maße: B 265 x L 125 x H 260, - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,02 kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,86*
€ 129,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.