Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-457-1020 Herst.-Nr.: Saro-457-1020 EAN/GTIN: 4017337045877 |
| |
|
| | |
| - Schwenkarmatur mit Fußpedal, - Hochdruck geeignet (0,5 - 7 Bar), Wasseranschluss 1/2 ", - 12 L/Min - 3 BAR, - Tischbohrung Ø 21,5 mm, - Anschlussschlauch Fußpedal: 900mm, - Anschlussschlauch Schwenkarmatur: 1300 mm, - Fußpedal mit Befestigungsschrauben, - Ausladung: 300 mm / Standhöhe 250 mm, - Gewicht: 1,51 kg, - Maße: B Fußpedal: 72, Armatur: 35 x L Fußpedal: 235, Armatur: 300 x H Fußpedal: 85, Armatur: 250 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,01* | € 137,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,48* | € 148,84* | | | | Lager 2102 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,17* | € 159,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|