Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankplatte Buche massiv, BxTxH = 1000 x 700 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2102-Manuflex-ZB0205
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     Manuflex-ZB0205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...
Stellen Sie Ihren Arbeitsplatz ganz nach Bedarf und Wunsch zusammen! Die unterschiedlichen Werkbankplatten aus unserem reichhaltigen Angebot können als Ersatz für abgenutzte Werkbankplatten, für den Eigenbau von Werkbänken oder auch als schwere Tischplatten eingesetzt werden. Wählen Sie die Werkbankplatten in den Standardgrößen oder individuell nach Ihren Vorgaben. Die maximale Plattengröße beträgt B x T 6000 x 1250 mm.

Buche massiv - bekanntes deutsches Qualitätsprodukt! Die massive Buche-Werkbankplatte 40 mm stark, 1000 mm breit und 700 mm tief, besteht aus keilverzinkte und riegelverleimte Laubholzlamellen (Buche, Eiche etc.), welche geschliffen und umweltschonend oberflächenbearbeitet wird. Sie ist abrieb-, stoß- und schlagfest, sehr strapazier- und widerstandsfähig sowie gegen Feuchtigkeit geschützt. Die massive Buche-Werkbankplatte ist für den Profi Einsatz, bei sehr hoher mechanischer Beanspruchung im Montage- und Fertigungsbereich, geeignet.

Bei Bestellung von individuellen Größen bitte Bestellnummer für Sondergröße ZB0220 und zusätzlich die genau Breite und Tiefe angeben. Der Preis errechnet sich je qm. Für Größen über 2500 mm Breite ist eine separate Angebotsausarbeitung notwendig.
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, Arbeitsplatte Werkbank Werkbankarbeitsplatten Werkbankplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,68*
€ 255,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,42*
€ 242,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.