Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DE 6K0.5A Plattformwaage 500 mg 6kg Industriewaage Tierwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1089/full/DE-6K0-5A-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1089/full/DE-6K0-5A-2.jpg
KERN DE 6K0.5A Plattformwaage 500 mg 6kg Industriewaage Tierwaage
Artikel-Nr.:
     2102-DE 6K0.5A
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 6K0.5A
EAN/GTIN:
     4045761111349
Suchbegriffe:
Industriewaage Tierwaage Durchfahrw...

Kern - DE 6K0.5A - Plattformwaage 500 mg : 6 kg

|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)|- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)|- Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden|- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o.ä.|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 6 kg
Ablesbarkeit [d]: 500 mg
Reproduzierbarkeit: 500 mg
Linearität: 1500 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 1 g
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2,500 cm
Einheiten: oz lb tol mo ozt dwt tl (Tw) tl (HK) kg g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 4 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 510 mm x 375 mm x 110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,58*
€ 226,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.