|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2102-CEMO-8805 Herst.-Nr.: CEMO-8805 EAN/GTIN: 4052886274392 |
| |
|
|  |  |
 | Cemsorb-Notfallset Universal (grau), Inhalt: 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke, 32 Tücher 30 x 30 cm, 1 Schlängel 1,2 m x 7,5 cm, 5 Wischtücher, 20 l Aufnahme je V.E., Abmessung: 32 x 32 x 15 cm Mit den Cemsorb-Bindemitteln erhalten Sie ein leistungsfähiges Bindemittel um havarierte oder verschüttete Gefahrstoffe unverzüglich aufzunehmen bzw. die Ausbreitung sicher zu verhindern. Cemsorb-Bindemittel „Universal” grau Cemsorb-Bindemittel „Universal” wurde entwickelt um alle Typen von Flüssigkeiten aufzunehmen. Wir empfehlen nicht den Einsatz auf Wasseroberflächen. Bitte verwenden Sie Cemsorb-Bindemittel „Universal” um kleine Mengen unterschiedlicher technischer Flüssigkeiten aufzunehmen. Cemsorb-Bindemittel „Öl” blau Cemsorb-Bindemittel „Öl” wurde entwickelt um Öl und Öl-Derivate sicher aufzunehmen. Cemsorb Öl sind hydrophob, sie nehmen kein Wasser auf. Vorteile: - Cemsorb-Bindemittel nehmen bis zum 18fachen ihres Eigengewichts an Flüssigkeiten auf. - Cemsorb-Bindemittel lassen sich schnell und einfach einsetzen. Sie werden einfach auf die ausgelaufene Flüssigkeit gelegt und in kürzester Zeit wird die Flüssigkeit aufgenommen. So ist der Unfallbereich oder Arbeitsplatz schnell wieder einsatzbereit. - Dank ihres hohen Energiewertes sind sie bestens für die thermische Verwertung geeignet. Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2102 | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 80,21* | € 103,16* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 79,78* | € 103,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2102 |  | Versand: Lager 2102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|