Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller AL, 420 x 618 mm, ø 80 TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller AL, 420 x 618 mm, ø 80 TPE
Transportroller AL, 420 x 618 mm, ø 80 TPE
Artikel-Nr.:
     2102-ATR420618033
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     ATR420618033
EAN/GTIN:
     4260316448743
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
ESB Transportroller AL, 420 x 618 mm, ø 80 TPE
Ausführung:
Rollwagen aus Aluminium-Winkelprofil 80 x 27,5 x 3,5 mm
unbehandelt, roh
mit 4 Lenkrollen ø 80 mm Polypropylen
Lauffläche: thermoplastisches Gummi
Rollen mit Schraube M10 befestigt

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, möbelroller bis zu 200kg, fahrgestell für behälter, möbelroller e.s.b, Rollbehälter, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 62,07*
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 47,73*
€ 62,53*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 56,42*
€ 71,03*
38 Tage
16
Frei Haus
ab € 67,83*
€ 84,50*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.