Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube Blau für Wäschecontainer 1000mm, 720x810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckhaube Blau für Wäschecontainer 1000mm, 720x810
Abdeckhaube Blau für Wäschecontainer 1000mm, 720x810
Artikel-Nr.:
     2102-AHB7208101150OL
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     AHB7208101150OL
EAN/GTIN:
     4260633284031
Suchbegriffe:
Rollbehälter
Transportroller
Gitteraufsatzrahmen
ESB Abdeckhaube Blau für Wäschecontainer 1000mm, 720x810
Maße: ca. 720 x 810 x 1022 mm
Abdeckhaube aus 100% Polyester, blau
Gewebe ca. 220 g/m²
Thermofixiert, strapazierfähig, pflegeleicht
Knebelverschluss
Logodruck möglich

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.