Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrschrank mit 2 Schiebetüren B 120cm Höhe 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrschrank mit 2 Schiebetüren B 120cm Höhe 200cm
Geschirrschrank mit 2 Schiebetüren B 120cm Höhe 200cm
Artikel-Nr.:
     2102-93060138
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     93060138
EAN/GTIN:
     4059395019766
Suchbegriffe:
Geschirrschrank
Geschirrschrank Gastronomie
Geschirrschrank mit 2 Schiebetüren B 120cm Höhe 200cm
  • Geschirrschrank
  • Edelstahl CNS 18/10 (AISI304
  • Tiefe 700mm
  • Höhe 2000mm
  • 2 schallgedämmte Schiebetüren
  • 3 höhenverstellbare Einlegeböden
  • Schallgedämmte Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden
  • Korpus wird vollständig verschlossen
  • Schiebetüren vor selbständigen Öffnen gesichert
  • Schrankkorpus in selbstragender Konstruktion
  • Höhenverstellbare Stollenfüße Ausgleichsfüe
  • Bodenfreiheit 200mm zum Grundboden
  • Lieferung erfolgt vormontiert

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmöbel Geschirrschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.018,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.268,19*
€ 2.699,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,54*
€ 2.655,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.119,84*
€ 2.522,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.062,67*
€ 2.454,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,84*
€ 2.402,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.