Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Chef-Tisch mit Aufkantung B 160cm-Becken links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Chef-Tisch mit Aufkantung B 160cm-Becken links
KBS Chef-Tisch mit Aufkantung B 160cm-Becken links
Artikel-Nr.:
     2102-91810106
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91810106
EAN/GTIN:
     4059395017489

Chef-Tisch mit Aufkantung B 160cm-Becken links



  • Cheftisch
  • 1 Becken links
  • Beckengröße BxTxH 400x400x200mm
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI 304)
  • Mit Grundboden)
  • Verschweißte Vierkantrohr-Zargenkonstruktion
  • Becken mit hinterer Aufkantung 100mm
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-890mm
  • Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6mm
  • Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei 850mm Arbeitshöhe
  • Inklusive Standrohrventil und Ablaufgarnitur
  • Ohne Siphon
  • Lieferung erfolgt vormontiert

Aufstellart/Montage : Standgerät
Beckenanzahl : 1, links
Angaben zur Arbeitsplatte : mit Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 50
Zubehör : 90191001
SWS Planbar : ja
Geräteart : Cheftische
Nummer GTIN Nummer : 4059395017489


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,48*
€ 1.358,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,98*
€ 1.348,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,67*
€ 1.283,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,71*
€ 1.236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,80*
€ 1.171,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.