Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbord 2 Böden mit Aufkantung B 200cm x T 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbord 2 Böden mit Aufkantung B 200cm x T 40cm
Wandbord 2 Böden mit Aufkantung B 200cm x T 40cm
Artikel-Nr.:
     2102-91422022
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     91422022
EAN/GTIN:
     4059395045451
Suchbegriffe:
Gastronomie-Wandbord
gastronomie wandbord
Wandbord 2 Böden mit Aufkantung B 200cm x T 40cm

  • Wandbord
  • 2 Böden
  • Tiefe 400 mm
  • Inklusive 2 Wandkonsolen und Wandhalterungen
  • Tragkraft 49 kg je Regalboden
  • Rückseitig 40 mm aufgekantet
  • Abstellfläche mit Handschutzfalz

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmöbel Wandborde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,98*
€ 846,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,28*
€ 804,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,51*
€ 769,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,86*
€ 710,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.