Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBS Arbeitsschrank ohne Aufkantung B 200cm x T 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KBS Arbeitsschrank ohne Aufkantung B 200cm x T 60cm
KBS Arbeitsschrank ohne Aufkantung B 200cm x T 60cm
Artikel-Nr.:
     2102-90212106
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     90212106
EAN/GTIN:
     4059395015850
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
gastronomie arbeitsschrank

Arbeitsschrank ohne Aufkantung B 200cm x T 60cm


Arbeitsschrank mit Schiebetür ohne Aufkantung


  • Arbeitsschrank mit Schiebetüren
  • Chromnickelstahl CNS 18/10 (AISI304)
  • Mit Arbeitsplatte
  • Arbeitsplatte mit wasserabstoßender Oberfläche
  • Arbeitsplatte mit Unterplattenverstärkung
  • Arbeitsplatte mit 40mm Abkantung
  • Schrankkorpus in selbstragender Konstruktion
  • Schallgedämmte Schiebetüren verlaufen vor dem Grundboden
  • Korpus wird vollständig verschlossen
  • Schiebetüren mit senkrechter Griffleiste
  • Höhenverstellbare Stollenfüße 850-950mm
  • Bodenfreiheit 150mm zum Grundboden bei Arbeitshöhe 850 mm
  • 1 Zwischenboden höhenverstellbar
  • Lieferung erfolgt vormontiert
  • Optionales Zubehör Rollenkit

Aufstellart/Montage : Standgerät
Öffnungssystem : Volltür
Anzahl der Türen : 2
Angaben zur Arbeitsplatte : ohne Aufkantung
Aussenmaterial : Chromnickelstahl CNS 18/10 AISI 304
Bruttogewicht (kg): 102
Zubehör : 90191002
SWS Planbar : ja
Geräteart : Arbeitsschränke
Nummer GTIN Nummer : 4059395015850


Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,49*
€ 894,46*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.293,60*
€ 1.493,98*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,98*
€ 1.777,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,70*
€ 1.759,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,52*
€ 1.661,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,68*
€ 1.602,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,60*
€ 1.539,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
90211106
ab € 794,02*
Ähnlich
KBS
90221106
ab € 819,33*
Ähnlich
KBS
90222106
ab € 787,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.